三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の パイプファン
パイプ用ファン 角形格子グリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12210767
品番
V-20PXSJ5
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
壁据付専用(天井据付不可)
低消費電力、大風量設計
△(デルタ)エクストラファン採用(プラスチック製)
騒音値(dB)(50/60Hz)
37
質量(kg)
1.48
適合場所
居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所
消費電力(W)(50/60Hz)
11/13
種類
V-20PXSJ4後継機種
接続パイプ(Φmm)
200(UV管)
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
330
電圧(V)
100
用途
居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所
仕様
電気式シャッター、電源コード(プラグ付)
注意
※湿気の多い所(浴室及びシャワー付洗面台・衣類乾燥機などの湿気が直接当たる場所)・結露する場所では浴室用をご使用ください。
※外風の吹付けが強い場所で使用するときは耐外風高性能フードを推奨します。
※VP、VU管使用可
※アルミフレキシブルダクトへの据付けはできません。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません