GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の 特殊錠
グレモン錠CMMシリーズ 標準ロッド棒2本付(長さ1200mm)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
仕様
内締錠
注文コード
12210811
品番
CMM-3 1200 BS64 DT33〜43
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
扉をタイトに閉鎖、施錠できるグレモン錠。大型の扉や防音性気密性が要求される扉の施錠に最適です。
仕様
内締錠
長さ(mm)
【施錠ロッド(上下用)】1200(標準仕様)
タイプ
24L受座付
取付扉厚(mm)
33〜43
バックセット(mm)
64
注意
※この製品は指定建物錠です。