GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の 特殊錠
電池式ローリングテンキーシステム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
12210820
品番
P-BZSTK-5 NU 11S BS64 DT33〜43
参考基準価格(税別)
¥79,200
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
電池式のローリングテンキーシステム。
配線工事が不要なので、既設のドアにも簡単に対応できます。
その他
【使用電気錠】BZS(瞬時通電施解錠型(レバーハンドル錠型))
寸法(mm)
【チリ】6以下
タイプ
片開き用25L受座
定格電圧(V)
DC6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【テンキー操作器】119.5×93×34
定格電流(A)
0.9
シリンダー
6本ピン[P]
取付扉厚(mm)
33〜43
バックセット(mm)
64
注意
※電気錠を使用し、電気サムターンは使用しません。
※6本ピン、7本ピンシリンダーの新規マスターキーの受付は2017年3月末で終了いたしました。