GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の 特殊錠
キースイッチ KS-3シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
機種
V-KS-3R
注文コード
12210917
品番
V-KS-3R
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
機種
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
交流や直流の電源回路を開閉するキースイッチです。ホテルの省エネシステムやマンションのオートロックシステムなど各種用途に対応できます。
容量
【開閉】DC30V 1A
タイプ
直流電源用(オートドアなど)
最大電流(A)
3
機種
V-KS-3R
取付扉厚(mm)
1〜6