※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LRS-BMR40C(IV) ライティングバー用スポットライト E17 ミニレフランプ付 プラグタイプ ELPA 12210968 LRS-BMR40C(IV) ライティングバー用スポットライト E17 ミニレフランプ付 プラグタイプ ELPA 12210968 LRS-BMR40C(IV) ライティングバー用スポットライト E17 ミニレフランプ付 プラグタイプ ELPA 12210968 LRS-BMR40C(IV) ライティングバー用スポットライト E17 ミニレフランプ付 プラグタイプ ELPA 12210968 LRS-BMR40C(IV) ライティングバー用スポットライト E17 ミニレフランプ付 プラグタイプ ELPA 12210968 LRS-BMR40C(IV) ライティングバー用スポットライト E17 ミニレフランプ付 プラグタイプ ELPA 12210968

ライティングバー用スポットライト E17 ミニレフランプ付 プラグタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12210968 品番 LRS-BMR40C(IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,670
販売価格(税別)
1,518

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
ミニレフランプ付属

アイボリー 質量(g)約105(電球除く) 適合ランプLED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。) 電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源ミニレフランプ 40W(付属) 口金E17 消費電力(W)40 アズワン品番65-1862-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする