※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LRS-L800CD ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付 ELPA 12211056 LRS-L800CD ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付 ELPA 12211056 LRS-L800CD ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付 ELPA 12211056 LRS-L800CD ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付 ELPA 12211056 LRS-L800CD ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付 ELPA 12211056 LRS-L800CD ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付 ELPA 12211056

ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12211056 品番 LRS-L800CD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,804
販売価格(税別)
4,367

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
LEDハロゲンランプ付属

消費電力(W)5 アイボリー ビーム光束(Lm)130 光源LED電球ハロゲン形(昼光色相当)付属 ビーム角度(°)20 適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまで 口金E11 明るさ(Lm)350 電圧(V)AC100(50/60Hz) 最大光度(cd)1700 質量(g)約113(電球除く) 光源色昼光色相当 アズワン品番65-1862-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする