曜日別特売
LRS-BLNE26C(IV) ライティングバー スポットライト  E26 ロングネック 屋内照明 ELPA 12211074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LRS-BLNE26C(IV) ライティングバー スポットライト  E26 ロングネック 屋内照明 ELPA 12211074
LRS-BLNE26C(IV) ライティングバー スポットライト  E26 ロングネック 屋内照明 ELPA 12211074
LRS-BLNE26C(IV) ライティングバー スポットライト  E26 ロングネック 屋内照明 ELPA 12211074
LRS-BLNE26C(IV) ライティングバー スポットライト  E26 ロングネック 屋内照明 ELPA 12211074
LRS-BLNE26C(IV) ライティングバー スポットライト  E26 ロングネック 屋内照明 ELPA 12211074
LRS-BLNE26C(IV) ライティングバー スポットライト  E26 ロングネック 屋内照明 ELPA 12211074

ライティングバー スポットライト E26 ロングネック 屋内照明

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード12211074品番LRS-BLNE26C(IV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,402
販売価格(税別)
2,184

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売

適合ランプLED電球:一般電球形 15Wまで / レフランプ形 6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 25Wまで、白熱電球:一般電球形 150Wまで / レフランプ形 100Wまで質量(g)約184口金E26電圧(V)AC100(50/60Hz)アイボリーアズワン品番65-1861-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする