種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W×4(E17)
材質グローブ:アクリル(透明・カット模様入)
質量(kg)3.4
色クロームメッキ
高さ(mm)287
材質(本体)鋼・真鍮
電圧(V)100
消費電力(W)20.8
ランプ高演色LED
色温度(K)2700〜6500
幅(Φmm)459
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)32
明るさ白熱灯器具60W×4灯相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1570
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可