中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)955 奥行(mm)700 ライトグリーン 注文コード12211538 品番MBL-43K3-C【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98015,980
この商品は間口・奥行・色など34種類から選べます 他の種類を見る

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2〜3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面
ベース付きだから、床を傷つけません。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 耐荷重(kg/段)300 ライトグリーン 棚段数(段)3 間口(mm)955 奥行(mm)700 高さ(mm)1200 質量(kg)42 付属品支柱×2、棚板×9、ベースプレート×2、間口桟×4、棚受×2、奥行桟×4、セーフティーピン×16 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様ボルトレス タイプ連結 板厚(mm)天地板:70、棚板:40 棚段数3 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)55 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)955×700×1200 外寸法・奥行(mm)700 外寸法・間口(mm)955 均等耐荷重(kg/段)300
取扱説明書:
注意
※こちらは連結用の商品となります。連結用のみ単体ではご使用できません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする