シャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12211546 品番 OC257100NR
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

モダンとクラシックが繊細な融合を魅せるスタイリッシュな意匠
クールな煌めきとエレガントな趣が静かなハーモニーを奏でます

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W×4(E17) 材質グローブ:アクリル(透明・カット模様入) 質量(kg)3.4 クロームメッキ 高さ(mm)287 材質(本体)鋼・真鍮 電圧(V)100 消費電力(W)17.6 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 幅(Φmm)459 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)118 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)30 明るさ白熱灯器具60W×4灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2078 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする