シャンデリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12211580 品番OC257099BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

モダンとクラシックが繊細な融合を魅せるスタイリッシュな意匠
クールな煌めきとエレガントな趣が静かなハーモニーを奏でます

種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W×6(E17) 材質グローブ:アクリル(透明・カット模様入) 質量(kg)4.7 クロームメッキ 高さ(mm)279 材質(本体)鋼・真鍮 電圧(V)100 消費電力(W)31.2 ランプ高演色LED 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)583 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)47 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2360 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 適用畳数〜6
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする