大阪サニタリー
大阪サニタリーの 研究関連用品・実験用必需品
大阪サニタリーの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
大阪サニタリーの 実験研究用配管材フィッティング
溶接式45°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12211757
品番
45EL-W 4.5S【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
食品用配管部材
内外#320〜#400
バフ研磨仕上げ
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●サニタリー配管用 溶接式45°エルボ●OD:114.3●t:3●A:63.1●Mass kg:1.01
アズワン品番
65-5544-55