ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
光源色
電球色
電球色
昼白色
温白色
色温度(K)
2700
2700
5000
3500
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12212054
品番
OC257028LR
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア
くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W×6(E17)
材質
グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付
質量(kg)
4.7
色
モカブラウン色古味
高さ(mm)
455
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
26.4
全高(mm)
665~2065
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
615
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)45
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
2718
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
適用畳数
~6