エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの ベルト
エスコの Vベルト(レッド)
B108 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12212281
品番
EA967BR-108【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,070
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,998
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA967BR-108
種類
ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)
2
ベルト上幅(mm)
3
寸法a(mm)
3
角度(°)
60
有効長(mm)
325
寸法b(mm)
2
材質(ベルト)
熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)
-30/+90
最大速度(m/sec)
40
最小プーリ径(mm)
17
ベルト形
B