75mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12212308 品番EA987SE-7【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別) アウトレット
¥12,8998,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987SE-7 全長(mm)177 車輪径(Φmm)75 質量(g)970 種類滑車 寸法d(mm)12.5 寸法L1(mm)38 使用荷重(kg)550 寸法B(mm)65 寸法L2(mm)97 寸法T(mm)24 寸法B1(mm)25 使用ロープ径(mm)〜16 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする