商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様●色:ミルスグリーン●サイズ:LL●着丈(cm):72●胸囲(cm):124●再生糸を用いたSDGs対応モデル●材質/仕上:表地/ポリエステル100%(リサイクルポリエステル36%含)、裏地/ポリエステル100%●注意:改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。●原産国:ミャンマー●コード番号:425-1998
アズワン品番67-2225-10