自在キャスター ウレタンストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 注文コード12212360 品番ETF-100UHFDS Φ22【ワケあり】
在庫数量:残り20点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別) アウトレット
¥2,498809
この商品は車輪径・材質など16種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)60 取付高(mm)A=126、B=128 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 車輪幅(mm)28 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)21 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)60 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 パイプ径d(Φmm)22 キャスタータイプ差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする