シャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12212438 品番OC079784LR
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様電動昇降機装置:対応型 種別器具:LED電球一般形7.2W×4(E26) 材質グローブ:ガラス(ケシ) 質量(kg)4.4 真鍮ブロンズメッキ 高さ(mm)2500 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)28.8 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 幅(Φmm)394 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)99.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)46 明るさ白熱灯器具100W×4灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2870 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする