イーサネットケーブル 3m

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12212466 品番6XV1870-3QH30【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,030 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別) アウトレット
¥8,4982,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:3m●シリーズ:6XV1870●コード番号:203-3360 アズワン品番65-7464-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする