omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用センサ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:NPN●検出範囲:15 mm●接続方式:M12コネクタ●コード番号:237-6972
注文コード
12212518
品番
E2E-X15C130-M1【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,980
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:NPN●検出範囲:15 mm●接続方式:M12コネクタ●コード番号:237-6972
アズワン品番
65-7355-97