※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケット
防爆インパクトディープソケット (差込角19.0mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
21
トラスコ品番
813-2234
注文コード
12212667
品番
AMCDWI34D21MM【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,980
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・トラスコ品番
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
差込角(mm[inch])
19[3/4]
サイズ(mm)
21
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
813-2234
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
455