アスベスト回収袋 二重袋詰用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 寸法(縦×横)(mm)600×450 注文コード12212710 品番ASBH-F【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別) アウトレット
¥10,9808,798
この商品は寸法・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

識別しやすい黄色を使用しています。
アスベスト回収工事用に最適です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 容量(L)20 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番299-3244 材質ポリエチレン樹脂(PE) 厚さ(mm)0.15 質量(kg)7.3 透明 寸法(縦×横)(mm)600×450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする