※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
防水型マルチスリングWG 両端アイ形
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
4
最大使用荷重(t)
1.6
注文コード
12213148
品番
FE-1.6X4.0-WG【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
全長・最大使用荷重
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(m)
4
最大使用荷重(t)
1.6
材質
ポリエステル(心体)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
817-0533
質量(kg)
11.93
色
青
本体厚さ(mm)
14
本体幅(mm)
46