※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

はしご兼用脚立 RD-c

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12213218 品番 RD-18c
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

特徴
ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。
手軽に使える軽量スタンダードタイプです。
ステップ幅広設計です。
JIS規格品(JISS1121B-10JQCN07008)
製品安全協会(SGマーク)認定品
Aマーク認定品
踏ざん踏面幅:60mm
ワンタッチバー
天板トレー形状
最大使用質量100kg
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に。 材質アルミ 質量(kg)7.2 長さ(m)【はしご時】3.56 規格JIS、SGマーク、Aマーク 構造中折れ 設置寸法(幅W×奥行D)(m)0.62×1.08 天板高さ(m)1.70 最大使用荷重(kg)100 天板寸法(cm)27.8×16.7 最大使用質量(kg)100 収納時寸法(cm)(高さ)180×(全幅)62×(奥行)17 収納寸法(高さH×幅W×奥行D)(m)1.80×0.62×0.17 最大使用高さ(m)1.40 設置寸法(cm)(全幅)62×(奥行)108
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする