※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

はしご兼用脚立ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12213236 品番 RHB-09a
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

はしご兼用脚立ブラック
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ 質量(kg)3.6 規格JIS、SGマーク、Aマーク 構造中折れ 表面処理カラーアルマイト 天板高さ(m)0.81 はしごの長さ(m)1.71 最大使用荷重(kg)3.6 天板寸法(cm)27.8×16.2 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×170×880 最大使用質量(kg)100 収納時寸法(cm)(高さ)87×(全幅)46×(奥行)17 最大使用高さ(m)0.50 設置寸法(幅×奥行)(mm)460×600 設置寸法(cm)(全幅)46×(奥行)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする