※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

はしご兼用脚立ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12213270 品番 RHB-18a
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

はしご兼用脚立ブラック
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ 質量(kg)7.2 規格JIS、SGマーク、Aマーク 構造中折れ 表面処理カラーアルマイト 天板高さ(m)1.70 はしごの長さ(m)3.56 最大使用荷重(kg)7.2 天板寸法(cm)27.8×16.7 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×170×1800 最大使用質量(kg)100 収納時寸法(cm)(高さ)180×(全幅)62×(奥行)17 最大使用高さ(m)1.40 設置寸法(幅×奥行)(mm)620×1080 設置寸法(cm)(全幅)62×(奥行)108
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする