※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
12213297
品番
RS-15c
参考基準価格(税別)¥27,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
唯一の両ツバモデル、RSシリーズがワンタッチバー搭載タイプにリニューアル。
脚立として使うときは勿論幅広!はしごとして使う時も幅広で安心して使えるモデルです。
カラーも家庭やオフィスで使えるデザインに仕上げました。
≪特徴≫
ワンタッチバー:バーを持ち上げると開き止めを解除。
片手で簡単に閉じることが可能に。
幅広踏ざん:60mmの幅広ステップで安定感抜群。
安心して昇降が可能。
両ツバ踏ざん:はしご時にも脚立時同様、足の負担なくラクに昇降が可能。
天板トレー形状:幅広天板は工具などが置ける便利なトレー形状。
回転金具:開き止めのカラーリングは、使う方にとって選びやすくより安全に使っていただけるようにシリーズ事にカラーを統一。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)