※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

はしご兼用脚立 RS-c

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12213306 品番 RS-18c
参考基準価格(税別)¥34,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

唯一の両ツバモデル、RSシリーズがワンタッチバー搭載タイプにリニューアル。
脚立として使うときは勿論幅広!はしごとして使う時も幅広で安心して使えるモデルです。
カラーも家庭やオフィスで使えるデザインに仕上げました。
≪特徴≫
ワンタッチバー:バーを持ち上げると開き止めを解除。
片手で簡単に閉じることが可能に。
幅広踏ざん:60mmの幅広ステップで安定感抜群。
安心して昇降が可能。
両ツバ踏ざん:はしご時にも脚立時同様、足の負担なくラクに昇降が可能。
天板トレー形状:幅広天板は工具などが置ける便利なトレー形状。
回転金具:開き止めのカラーリングは、使う方にとって選びやすくより安全に使っていただけるようにシリーズ事にカラーを統一。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質アルミ 質量(kg)7.7 規格JIS、SGマーク、Aマーク 構造中折れ 天板高さ(m)1.7 はしごの長さ(m)3.56 最大使用荷重(kg)100 天板寸法(cm)27.8×16.7 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×170×1800 最大使用質量(kg)100 収納時寸法(cm)(高さ)180×(全幅)62×(奥行)17 最大使用高さ(m)1.40 設置寸法(幅×奥行)(mm)620×1080 設置寸法(cm)(全幅)62×(奥行)108
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする