※使用例

はしご兼用伸縮脚立

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12213340 品番 RYZB-12a
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

はしご兼用伸縮脚立
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

質量(kg)7.1 天板高さ(m)1.02〜1.33 踏ざん間隔(mm)298 はしごの長さ(m)2.14〜2.78 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×170×1090 最大使用高さ(m)0.71〜1.03 設置寸法(幅×奥行)(mm)500〜550×720〜890
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする