主画像

NK507K-AR-ST 観音扉型金網付き空気入りタイヤ付き台車 エヌケーキャリーキャスター 12213471 NK507K-AR-ST 観音扉型金網付き空気入りタイヤ付き台車 エヌケーキャリーキャスター 12213471 NK507K-AR-ST 観音扉型金網付き空気入りタイヤ付き台車 エヌケーキャリーキャスター 12213471 NK507K-AR-ST 観音扉型金網付き空気入りタイヤ付き台車 エヌケーキャリーキャスター 12213471

観音扉型金網付き空気入りタイヤ付き台車

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12213471 品番NK507K-AR-ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

大径Φ220mm空気入りゴムタイヤ付き
クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。
観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。
金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。
金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)
扉は床面から大きく側面まで開きますので、積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。更に、扉は必要に応じて着脱が可能です。

ブレーキフットブレーキ付き 車輪径(Φmm)220 積載荷重(kg)300 内寸法(mm)690×1130 使用キャスター自在車・固定車 各2個 床面高さ(mm)332 荷台寸法(幅)(mm)760 ハンドル高さ(mm)1005 金網高さ(mm)520 自重(kg)65.3 荷台寸法(奥行)(mm)1210
注意
※黒ゴムタイヤの為、使用環境により、床面汚染が発生する場合があります。床面の汚れを気にする使用場所には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする