ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12213524 品番 OP093132NR
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

格式高い名曲喫茶、喧騒のビヤホール、文豪たちが煙を燻らせ通った昭和のバー
当時と変わらない本物のヴィンテージデザインが今もそのまま守られています

種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 質量(kg)2.7 銅古味 取付引掛シーリング 高さ(mm)312 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 全高(mm)500-1812 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 幅(Φmm)350 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)55.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)401 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)50迄/パーツ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする