ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12213549 品番 OP093133NR
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

格式高い名曲喫茶、喧騒のビヤホール、文豪たちが煙を燻らせ通った昭和のバー
当時と変わらない本物のヴィンテージデザインが今もそのまま守られています

種別器具:LED電球ボール球形12W(E26) 質量(kg)4.1 銅古味 取付引掛シーリング 高さ(mm)312 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)12 全高(mm)500-1812 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 幅(Φmm)540 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)64.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)20 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)770 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)50迄/パーツ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする