大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
スーパーアロイシャックル(捻込タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
9
注文コード
12213665
品番
TBS-9T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。
全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。
用途
捻込タイプ
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
2.75
寸法L(mm)
126
使用荷重(t)
9
寸法d(mm)
28
寸法t(mm)
24
寸法D(mm)
62
寸法B(mm)
39
寸法B1(mm)
70
安全率
5倍
寸法D3(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310