ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12213838 品番 OP034346WR
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ひとつずつ手仕事で並べるガラスモザイク
空間を華やかに彩ります

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質セード:モザイクガラス 質量(kg)0.6 鉄錆色 取付引掛シーリング 高さ(mm)133 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)428〜1228 ランプ高演色LED 色温度(K)3500 幅(Φmm)104 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)372 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする