ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12214014 品番 OP252559LC
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックな佇まい
素朴な衣装が空間に味わいをもたらします

種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 質量(kg)0.7 真鍮古味 取付引掛シーリング 高さ(mm)182 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)491-1291 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 幅(Φmm)250 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)69 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)290 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする