ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12214800 品番OP252875BR
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

古くから建材として日本人に親しまれてきた大谷石
素朴で温かみのある風合いを生かしてモダンなあかりとして、空間を上品に彩ります
スリットから漏れる光が天然石のやわらかく温かみある風合いを一層引き立てます

種別器具:LED一体型 質量(kg)0.9 取付直付専用 高さ(mm)160 材質(本体)大谷石 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 全高(mm)765〜1265 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)70 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)437 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)55迄
注意
※直付専用
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする