ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12214897 品番 OP252909NR
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

多彩な編み技を真髄とする別府竹細工の伝統、「四海波花籠」
暮らしの中で愛され続けた美しい道具の意匠が、趣深いあかりとして現代の空間に新たな彩を灯します

種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質セード:竹 質量(kg)0.5 取付直付専用 高さ(mm)112 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)645〜1145 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)5000 幅(Φmm)140 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)397 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)55迄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする