画像準備中

FLR40W形 直管形LEDランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12214916 品番 L15T8S840LU25FPP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質【本体】ポリカーボネート、【口金】ポリカーボネート、真鍮 質量(g)280 タイプHf32形定格出力形 種類40W、G13口金回転式 使用温度範囲(℃)-20〜+40 消費電力(W)15 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)2500 定格入力電圧(V)100〜240対応 ビームの開き(°)【1/2】110° 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra82 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)166.6 入力電流(A)0.077(200V時) 給電方式片側
関連資料:(1.98MB)
注意
※工事は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準
※内線規程にて定められた法令に従い、行ってください。
※安定器を外す工事が必要になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする