材質【本体】ポリカーボネート、【口金】ポリカーボネート、真鍮
質量(g)280
タイプHf32形定格出力形
種類40W、G13口金回転式
使用温度範囲(℃)-20〜+40
消費電力(W)15
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)2500
定格入力電圧(V)100〜240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra82
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)166.6
入力電流(A)0.077(200V時)
給電方式片側