軽がるキャリー 家具移動 家具リフター ヘルパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12215038 品番KGC-C6NEW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

大型家具などの重い荷物も移動がラクラク。段差のある床、畳、毛足の長いカーペットにも対応
ご使用方法
持ち上げたい家具等を押しながら持ち上げ棒のフォークを根元までしっかり差し込む
段差や障害物、傾斜が無いことを確認し、ゆっくりと移動させる
再び棒で家具等を持ち上げて台車を取り除く

用途家具の移動に。模様替え 大掃除 引越し 大型家具 台車 リフター テコ セット内容持ち上げ棒、台車×4個 材質持ち上げ棒本体:スチール、持ち上げ棒フレーム/ローラー:ABS樹脂、持ち上げ棒グリップ:熱可塑性エラストマー、台車本体/ローラー:ABS樹脂、台車シャフト:スチール、台車荷台:合成ゴム ブラック 吊上能力(kg)【持ち上げ棒】最大150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【台車】7×10×2.5 最大使用荷重(kg)【台車】300(4個使用時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【持ち上げ棒】30.5×7×5.5
注意
※背の高い家具や設置場所によっては倒れたり台車がうまくセットできない場合がありますので二人以上で行うことをお勧めします
※一般の床材(畳、フローリング、カーペットなど)用ですが傷つきやすい白木の床材や柔らかい床には台車のローラー痕が残ったり台車が沈んで外れる恐れがありますので使用しないで下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする