木目調 ステップ踏み台

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 段数2 注文コード12215205 品番PSHWE-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は段数など2種類から選べます 他の種類を見る

高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。

収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×135×1120 質量(kg)2.6 最大使用荷重(kg)100 用途エアコンのフィルター交換、シーリングライトの取付け作業などに。踏み台 折りたたみ 脚立 おしゃれ アルミ 材質アルミ ブラウン 段数2 幅(cm)【ステップ部】13(1段目)・25(2〜4段目) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×57×104 高さ(cm)【ステップ】約25(1段目)、約45(2段目) 収納寸法・幅(mm)390 収納寸法・奥行(mm)135 収納寸法・高さ(mm)1120 ステップ数(段)2
注意
※屋外等の不安定な場所でのご使用は危険ですのでおやめ下さい。安定性のある屋内でのご使用をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする