種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質セード:ガラス(乳白ケシ)
質量(kg)1.1
色木材(真塗)・鋼(クロームメッキ)
取付引掛シーリング
高さ(mm)326
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)784-1384
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)3500
幅(Φmm)110
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)112
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)493
調光の可否調光:不可、調光器:不可