玄武岩耐切創手袋13ゲージ豚革貼付タイプ両手1
スターフィールド
スターフィールドの 耐切創手袋
スターフィールドの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
スターフィールドの 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
玄武岩耐切創手袋13ゲージ豚革貼付タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
12215345
品番
2031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
ガラス工業、自動車産業、など
材質
高強度ポリエチレン、玄武岩繊維、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、豚革
サイズ
フリー
規格
【ISO13997試験】レベルD
全長(cm)
25.0±0.3
中指長(cm)
9.0±0.3
手の平幅(cm)
25.0±0.3