耐切創用リストバンド両手

2039 耐切創用リストバンド スターフィールド 12215361 2039 耐切創用リストバンド スターフィールド 12215361 2039 耐切創用リストバンド スターフィールド 12215361

耐切創用リストバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード12215361 品番2039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高強度ポリエチレンとスチールワイヤー糸使用、作業性の向上

用途ガラス工業、自動車産業、など 材質高強度ポリエチレン、ポリアミド、ポリエステル、スチールワイヤー、スパンテックス サイズフリー 入数(双)1 機能耐切創 全長(cm)23.5±0.3 耐切創性【ISO13997試験】レベルC
注意
※インナーにして使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする