玄武岩耐切創制電腕カバー全長外2
スターフィールド
玄武岩耐切創制電腕カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
12215370
品番
2034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
親指ホールで手甲カバー
用途
ガラス工業、自動車産業、など
サイズ
フリー
長さ(cm)
45.0±0.3
素材
高強度ポリエチレン、玄武岩繊維、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、炭素繊維
耐切創性
【ISO13997試験】レベルC
特性
耐切創、制電