リング付ボルト ステンレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12215397 品番 RBS3-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

ネジ穴や丸穴に取り付けることでリングを活用したモノの吊り下げ、吊り上げが可能です。
本体部とネジ部は回りませんが、六角ナットを使用して取り付け長さ及びリングの向きを調整できます。
一般アイボルトとは異なり、リングはフリーに動きます。
本品はオールステンレス製です。

用途リングを使用した吊り下げ、吊り上げ等に。 材質SUS304相当 材質(本体)SUS303 寸法L(mm)11 使用荷重(kg)3 寸法B(mm)5.5 材質(ねじ部)SUS304相当 寸法T(mm)2.4 ねじの呼びM3 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316/電解研磨 ねじ山種類並目
注意
※本体とネジ部は接着のため、強く回しすぎないようご注意ください。
※リングの使用荷重は3kgです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする