種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.4W(E17)
材質装飾:鉄鋳物(黒色)
幅(mm)□119
質量(kg)0.8
取付レール取付専用
高さ(mm)254
材質(本体)けやき(拭き漆塗り)
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)822〜1422
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)3500
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)77.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)341
調光の可否調光:不可、調光器:不可