ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12215536 品番OP252819BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
種別器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a) 材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)3.6 銀色メッキ 取付引掛シーリング 高さ(mm)290 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)15 全高(mm)1090〜1890 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)400 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)22 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)869 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする