種別器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)
材質グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)3.6
色マットブラック
取付引掛シーリング
高さ(mm)290
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)15
全高(mm)1090〜1890
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700〜6500
幅(Φmm)400
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)45.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)682
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可