ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12215554 品番 OP252818LR
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a) 材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)3.6 マットホワイト 取付引掛シーリング 高さ(mm)290 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)13.2 全高(mm)1090〜1890 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)400 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)22 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)968 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする